Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; U; TO263; silber; L: 19,38mm; W: 25,4mm; H: 11,43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HSS-C2540-SMT-TR
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     HSS-C2540-SMT-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: CUI Devices
Farbe: silber
Montage: SMT
Breite: 25,4mm
Material: C1100
Höhe: 11,43mm
Länge: 19,38mm
Anwendung: TO263
Thermischer Widerstand: max. 21,9°C/W
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: U
Materialabschluss: verzinnt
Sockelstärke: 0,6mm
Thermischer Widerstand @200 LFM: 5,5°C/W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 63.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6300 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 31500 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 63000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.