Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 16mm; Elastomere Thermoplastische TPE; grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tülle; ØÖffn.Mont: 16mm; Elastomere Thermoplastische TPE; grau
Tülle; ØÖffn.Mont: 16mm; Elastomere Thermoplastische TPE; grau
Artikel-Nr.:
     2805-HSS-M16-TPE
Hersteller:
     HT HI TECH POLYMERS
Herst.-Nr.:
     HSS-M16-TPE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HT HI TECH POLYMERS
Frontplattenstärke: 1,5...4,5mm
Durchmesser der Montageöffnung: 16mm
Betriebstemperatur: -40...130°C
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Elastomere Thermoplastische TPE
Korpusfarbe: grau
Größe: M16
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Leitungsaußendurchmesser: 5...10mm
Herstellerserie: HSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,087* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.