Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 80mm; Elastomere Thermoplastische TPE; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HSS-M80-TPE-BK
Hersteller:
     HT HI TECH POLYMERS
Herst.-Nr.:
     HSS-M80-TPE RAL9005
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HT HI TECH POLYMERS
Frontplattenstärke: 1...5,5mm
Durchmesser der Montageöffnung: 80mm
Betriebstemperatur: -40...130°C
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Elastomere Thermoplastische TPE
Korpusfarbe: schwarz
Größe: M80
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Leitungsaußendurchmesser: 20...60mm
Herstellerserie: HSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.