Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; U; TO220; schwarz; L: 49,31mm; W: 48,26mm; clip-on


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HSS01-B20-CP
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     HSS01-B20-CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: CUI Devices
Farbe: schwarz
Montage: clip-on
Breite: 48,26mm
Material: Aluminium
Höhe: 24,13mm
Länge: 49,31mm
Anwendung: TO220
Thermischer Widerstand: max. 10,6°C/W
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: U
Materialabschluss: anodisiert
Sockelstärke: 2mm
Thermischer Widerstand @200 LFM: 3,7°C/W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.