Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; U; TO220; schwarz; L: 29,97mm; W: 25,4mm; H: 12,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HSS09-B20-P431
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     HSS09-B20-P431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: CUI Devices
Farbe: schwarz
Montage: schraubbar
Breite: 25,4mm
Material: Aluminium
Höhe: 12,7mm
Länge: 29,97mm
Anwendung: TO220
Thermischer Widerstand: max. 22,9°C/W
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: U
Materialabschluss: anodisiert
Sockelstärke: 1,2mm
Thermischer Widerstand @200 LFM: 7,7°C/W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.