Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: zum Festklemmen; nicht isolierte Anschlüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug: zum Festklemmen; nicht isolierte Anschlüsse
Werkzeug: zum Festklemmen; nicht isolierte Anschlüsse
Artikel-Nr.:
     2805-HT-225D
Hersteller:
     SMT ELECTRONIC TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     HT-225D
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SMT ELECTRONIC TECHNOLOGY
Länge: 210mm
Werkzeug-Typ: zum Festklemmen
Einheitspreis: Nein
Werkzeugmaterial: Werkzeugstahl
Werkzeuge zur Kabelschuhbearbeitung: nicht isolierte Anschlüsse;D-Sub Crimp-Kontakte;V35 Crimp-Kontakte
Eigenschaften von Werkzeug zum Bearbeiten von Leitungsenden: ergonomischer Griff;brüniertes Werkzeug;Schnappmechanismus erfüllt zudem die Funktion der Griffsperre;gehärtetes Werkzeug;modifizierter Hebelmechanismus erlaubt einen geringeren Kraftaufwand im Vergleich zu klassischen Werkzeugen;Matrize crimpt die Endelemente gleichzeitig auf der Ader und der Isolierung der Leitung
Passendes Zubehör: 0969;DHPS;HDP20;HDP22;V35
Leitungsquerschnitt: 0,05...0,205mm2 (nicht isolierte Anschlüsse);0,05...0,205mm2 (D-Sub Crimpkontakte);0,05...0,205mm2 (V35 Crimpkontakte);0,325...0,823mm2 (nicht isolierte Anschlüsse);0,325...0,823mm2 (D-Sub Crimpkontakte);0,325...0,823mm2(V35 Crimpkontakte)
Leitungsgröße: 22AWG...18AWG (nicht isolierte Anschlüsse);22AWG...18AWG (D-Sub Crimpkontakte);22AWG...18AWG (V35 Crimpkontakte);30AWG...24AWG (nicht isolierte Anschlüsse);30AWG...24AWG (D-Sub Crimpkontakte);30AWG...24AWG (V35 Crimpkontakte)
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.