Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: zum Festklemmen; nicht isolierte Anschlüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug: zum Festklemmen; nicht isolierte Anschlüsse
Werkzeug: zum Festklemmen; nicht isolierte Anschlüsse
Artikel-Nr.:
     2805-HT-236C
Hersteller:
     SMT ELECTRONIC TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     HT-236C
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SMT ELECTRONIC TECHNOLOGY
Länge: 0,22m
Leitungsquerschnitt: 1,5...2,5mm2;0,5...1mm2;4...6mm2
Leitungsgröße: 16AWG...14AWG;12AWG...10AWG;20AWG...18AWG
Werkzeug-Typ: zum Festklemmen
Einheitspreis: Nein
Werkzeugmaterial: Werkzeugstahl
Werkzeuge zur Kabelschuhbearbeitung: nicht isolierte Anschlüsse
Eigenschaften von Werkzeug zum Bearbeiten von Leitungsenden: ergonomischer Griff;brüniertes Werkzeug;Schnappmechanismus erfüllt zudem die Funktion der Griffsperre;gehärtetes Werkzeug;modifizierter Hebelmechanismus erlaubt einen geringeren Kraftaufwand im Vergleich zu klassischen Werkzeugen
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.