Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: zum Crimpen von RJ Verbindungen; 205mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Set: zum Crimpen von RJ Verbindungen; 205mm
Set: zum Crimpen von RJ Verbindungen; 205mm
Artikel-Nr.:
     2805-HT-268K
Hersteller:
     SMT ELECTRONIC TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     HT-268K
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SMT ELECTRONIC TECHNOLOGY
Setinhalt: Crimpzange für RJ Verbindungen;Stecker RJ12 (6p6c) - 30 Stk.;Stecker RJ45 (8p8c) - 20 Stk.
Werkzeugset-Typ: zum Crimpen von RJ Verbindungen
Verpackungsmaße: 305x240x60mm
Einheitspreis: Nein
Werkzeuge zur Kabelschuhbearbeitung: RJ12 (6p2c) Steckverbinder;RJ12 (6p6c) Steckverbinder;RJ45 (8p8c) Steckverbinder;Steckverbinder RJ11 (6p4c)
Eigenschaften von Werkzeug zum Bearbeiten von Leitungsenden: ergonomischer Griff;brüniertes Werkzeug;Kunststoff Griffe;Öffnungssperre der Backen;Schneiden und Abisolieren von flachen Leitungen
Länge der Crimpzange: 205mm
Standardausstattung: Crimpeinsätze für RJ 6pin Stecker;Crimpeinsätze für RJ 8pin Stecker
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,27*
€ 52,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,22*
€ 46,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,50*
€ 42,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,93*
€ 41,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,06*
€ 40,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,02*
€ 33,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.