Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierer; ØLeitg: 4,5÷25mm; Leitung: rund; 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierer; ØLeitg: 4,5÷25mm; Leitung: rund; 150mm
Abisolierer; ØLeitg: 4,5÷25mm; Leitung: rund; 150mm
Artikel-Nr.:
     2805-HT-325
Hersteller:
     SMT ELECTRONIC TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     HT-325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Hersteller: SMT ELECTRONIC TECHNOLOGY
Länge: 0,15m
Werkzeug-Typ: Abisolierer
Einheitspreis: Nein
Werkzeugmaterial: Kunststoff
Abisolierten Leitung-Art: rund
Eigenschaften von Werkzeug zum Bearbeiten von Leitungen: ermöglicht das Abisolieren längerer Kabelabschnitte aber auch in der Mitte;Rund-, Längs- und Spiralschnitte;Einstellbare Schnitttiefe;ausgestattet mit drehbarem Messer;versehen mit einer Rändelschraube zur Einstellung der Bügel;gekennzeichnete Skala ( Ø10, 15, 20, 25mm ) auf dem Bügel
Leitungsaußendurchmesser: 4,5...25mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: abisolierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.