Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: zum Crimpen von Koaxial Steckverbindern; L.Zange: 165mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Set: zum Crimpen von Koaxial Steckverbindern; L.Zange: 165mm
Set: zum Crimpen von Koaxial Steckverbindern; L.Zange: 165mm
Artikel-Nr.:
     2805-HT-330K
Hersteller:
     SMT ELECTRONIC TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     HT-330K
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SMT ELECTRONIC TECHNOLOGY
Setinhalt: Crimpzange;Zange zum Kabelschneiden mit einem Querschnitt von max. 10,5 mm;Schraubendreher mit Phillips-Kreuzschlitz, zum Auswechseln der Backen;auswechselbare Backen (5 Stk.);Abisolierer für Koaxialleitungen
Werkzeugset-Typ: zum Crimpen von Koaxial Steckverbindern
Verpackungs-Art: Koffer
Verpackungsmaße: 305x235x60mm
Eigenschaften von Werkzeug zum Bearbeiten von Leitungsenden: korrektes Crimpen durch einen speziellen Schnappmechanismus, der das Öffnen des Werkzeuges nach einem vollendeten Crimpvorgang ermöglicht;Kunststoff Griffe;spezieller Hebelmechanismus ermöglicht eine große Druckkraft;zwei bewegliche mit einem Sechskantschlüssel, für den Schnittabstand der Isolation nach dem System 4, 6, 8, 12mm, einstellbare Messer;der Aufbau des Abisolierer ermöglicht das Befestigen des Werkzeugs wie einen Schnappkilp;das Abisolieren erfolgt nach mehrmaligem umrunden der Leitung mit dem Abisolierer;Schneidezange aus gehärtetem Werkzeugstahl;Zange mit Rückholfeder, Sperre zum eigenständigen Öffnen der Zange und Kunststoff Griffen
Länge der Crimpzange: 220mm
Länge der Zange: 165mm
Bezeichnung des Kopfes des Abisolierers: 6 - RG6;8 - RG58;9 - RG59/62;D- Spezial
Eigenschaften der Werkzeuge: 236A Backen - Crimpen auf RG Leitungen: 55, 58, 59, 62, 140, 141, 142, 210, 223, 174, 303, 400, Lichtleitern, Belden 8279;336A Backen - Crimpen auf RG Leitungen: 6, 59, 62, 140, 210, Belden: 8279, 55, 58, 141, 142, 223, 303, 400, Lichtleitern;336G Backen - Crimpen auf RG Leitungen: 59, 62, 8X, 140, 210, Belden: 8279, 55, 58, 141, 142, 174, 223, 303, 400, Lichtleitern;336J Backen - Crimpen auf RG Leitungen: 122, 174, 179, 180, 187, 188, 195, 178, 316, Belden 8279, Lichtleitern;336K Backen - Crimpen auf RG Leitungen: 8, 9, 11, 87A, 149, 165, 213, 216, 225, 393, 174, 179, 187, 188, 316, Belden 9913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,95*
€ 101,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,45*
€ 89,79
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 69,16*
€ 82,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,15*
€ 79,91
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 61,05*
€ 72,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,22*
€ 70,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,87*
€ 65,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,00*
€ 58,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.