Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierer; Leitung: Koaxial; 99mm; RG58,RG59,RG6,RG62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierer; Leitung: Koaxial; 99mm; RG58,RG59,RG6,RG62
Abisolierer; Leitung: Koaxial; 99mm; RG58,RG59,RG6,RG62
Artikel-Nr.:
     2805-HT-332
Hersteller:
     SMT ELECTRONIC TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     HT-332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Hersteller: SMT ELECTRONIC TECHNOLOGY
Länge: 99mm
Leitungs-Art: RG58;RG59;RG6;RG62
Werkzeug-Typ: Abisolierer
Einheitspreis: Nein
Werkzeugmaterial: Kunststoff
Abisolierten Leitung-Art: Koaxial
Eigenschaften von Werkzeug zum Bearbeiten von Leitungen: das Abisolieren erfolgt nach mehrmaligem umrunden der Leitung mit dem Werkzeug;der Aufbau ermöglicht das Befestigen des Werkzeugs wie einen Schnappcilp;Kennzeichnung 6 - RG6;Kennzeichnung 8 - RG58;Kennzeichnung 9 - RG59/62;Kennzeichnung D - spezial;der verstellbare Kopfteil mit Einkerbungen in V Form ermöglicht das Anpassen an den Durchmesser der Leitung;Einstellung der Messerlage mittels einer Einstellschraube mit Sechskantsockel, ein entsprechender Schlüssel ist beigelegt;verfügt über zwei bewegliche Messer
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: abisolierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.