Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: zum Festklemmen; H1000,RG11,RG213,RG58,RG59,RG8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug: zum Festklemmen; H1000,RG11,RG213,RG58,RG59,RG8
Werkzeug: zum Festklemmen; H1000,RG11,RG213,RG58,RG59,RG8
Artikel-Nr.:
     2805-HT-336D2
Hersteller:
     SMT ELECTRONIC TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     HT-336D2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SMT ELECTRONIC TECHNOLOGY
Länge: 0,22m
Leitungs-Art: RG58;RG59;RG11;H1000;RG213;RG8
Werkzeug-Typ: zum Festklemmen
Werkzeugmaterial: Werkzeugstahl
Werkzeuge zur Kabelschuhbearbeitung: BNC-Steckverbinder;TNC-Steckverbinder;UHF-Steckverbinder (PL259)
Eigenschaften von Werkzeug zum Bearbeiten von Leitungsenden: ergonomischer Griff;brüniertes Werkzeug;Schnappmechanismus erfüllt zudem die Funktion der Griffsperre;gehärtetes Werkzeug;modifizierter Hebelmechanismus erlaubt einen geringeren Kraftaufwand im Vergleich zu klassischen Werkzeugen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.