Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: zum Festklemmen; nicht isolierte Kabelschuhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug: zum Festklemmen; nicht isolierte Kabelschuhe
Werkzeug: zum Festklemmen; nicht isolierte Kabelschuhe
Artikel-Nr.:
     2805-HT-336N
Hersteller:
     SMT ELECTRONIC TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     HT-236N
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SMT ELECTRONIC TECHNOLOGY
Leitungsquerschnitt: 1,5mm2;6mm2;2,5mm2;10mm2
Werkzeug-Typ: zum Festklemmen
Werkzeugmaterial: Werkzeugstahl
Werkzeuge zur Kabelschuhbearbeitung: nicht isolierte Kabelschuhe
Eigenschaften von Werkzeug zum Bearbeiten von Leitungsenden: ergonomischer Griff;brüniertes Werkzeug;Schnappmechanismus erfüllt zudem die Funktion der Griffsperre;gehärtetes Werkzeug;modifizierter Hebelmechanismus erlaubt einen geringeren Kraftaufwand im Vergleich zu klassischen Werkzeugen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.