Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: zum Festklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug: zum Festklemmen
Werkzeug: zum Festklemmen
Artikel-Nr.:
     2805-HT-336Q
Hersteller:
     SMT ELECTRONIC TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     HT-236Q1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SMT ELECTRONIC TECHNOLOGY
Länge: 0,22m
Werkzeug-Typ: zum Festklemmen
Einheitspreis: Nein
Werkzeugmaterial: Werkzeugstahl
Werkzeuge zur Kabelschuhbearbeitung: RJ45 HIROSE (8p8c) abgeschirmt Steckverbinder
Eigenschaften von Werkzeug zum Bearbeiten von Leitungsenden: ergonomischer Griff;brüniertes Werkzeug;Schnappmechanismus erfüllt zudem die Funktion der Griffsperre;gehärtetes Werkzeug;modifizierter Hebelmechanismus erlaubt einen geringeren Kraftaufwand im Vergleich zu klassischen Werkzeugen;gleichzeitige Montage von Steckverbindungen auf Leitungen und deren Gehäuse auf Leiterplatten möglich;Steckverbinder und Kabel werden stirnseitig in die Backen der Zange hineingelegt
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.