Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel; verstellbar; 560mm; Backenöffnung max: 80mm; 2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüssel; verstellbar; 560mm; Backenöffnung max: 80mm; 2"
Artikel-Nr.:
     2805-HT1P508
Hersteller:
     HÖGERT TECHNIK
Herst.-Nr.:
     HT1P508
EAN/GTIN:
     5902801321450
Hersteller: HÖGERT TECHNIK
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Entspricht Norm: DIN ISO 5234
Gesamtlänge: 560mm
Werkzeug-Typ: Schlüssel
Werkzeuganwendung: zum Greifen von Rohren
Schlüssel-Art: verstellbar
Einheitspreis: Nein
Backenöffnung max.: 80mm
Größe: 2"
#Werbeaktionen: hogert_202406_lp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.