Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert; flach; SL 2,5; 75mm; 1kVAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; isoliert; flach; SL 2,5; 75mm; 1kVAC
Artikel-Nr.:
     2805-HT1S902
Hersteller:
     HÖGERT TECHNIK
Herst.-Nr.:
     HT1S902
EAN/GTIN:
     5901867179166
Hersteller: HÖGERT TECHNIK
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Material: legierter Stahl
Entspricht Norm: VDE;EN 60900
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert
Länge der Spitze: 75mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Zweikomponenten Griff;ergonomischer Griff
Werkzeuganwendung: für Elektriker
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: hogert_202406_lp
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: SL 2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.