Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; slim; isoliert; flach; SL 3; 100mm; 1kVAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; slim; isoliert; flach; SL 3; 100mm; 1kVAC
Artikel-Nr.:
     2805-HT1S960
Hersteller:
     HÖGERT TECHNIK
Herst.-Nr.:
     HT1S960
EAN/GTIN:
     5901867191847
Hersteller: HÖGERT TECHNIK
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Material: Chrom-Molybdän-Stahl
Entspricht Norm: VDE;EN 60900
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert
Länge der Spitze: 100mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Zweikomponenten Griff;ergonomischer Griff
Werkzeuganwendung: für Elektriker
Ausführung: slim
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: SL 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.