Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselsatz; Torx® mit Sicherung; Chrom-Vanadium-Stahl; lange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlüsselsatz; Torx® mit Sicherung; Chrom-Vanadium-Stahl; lange
Artikel-Nr.:
     2805-HT1W809
Hersteller:
     HÖGERT TECHNIK
Herst.-Nr.:
     HT1W809
EAN/GTIN:
     5902801398902
Hersteller: HÖGERT TECHNIK
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Entspricht Norm: DIN 911
Werkzeug-Typ: Schlüsselsatz
Schlüssel-Art: Torx® mit Sicherung
Schlüsselgröße: T10H;T15H;T20H;T25H;T27H;T30H;T40H;T45H;T50H
Ausführung: lange
Anzahl im Set/Package: 9Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.