Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselsatz; Torx®; legierter Stahl; lange; 9Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlüsselsatz; Torx®; legierter Stahl; lange; 9Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-HT1W816
Hersteller:
     HÖGERT TECHNIK
Herst.-Nr.:
     HT1W816
EAN/GTIN:
     5901867159977
Hersteller: HÖGERT TECHNIK
Material: legierter Stahl
Werkzeug-Typ: Schlüsselsatz
Schlüssel-Art: Torx®
Einheitspreis: Nein
Schlüsseleigenschaften: brünierte Schlüssel
Schlüsselgröße: TX10;TX15;TX20;TX25;TX27;TX30;TX40;TX45;TX50
Ausführung: lange
Anzahl im Set/Package: 9Stk.
#Werbeaktionen: hogert_202406_lp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,86*
€ 14,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,73*
€ 13,96
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,93*
€ 11,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,58*
€ 11,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.