Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge; 19mm; Bimetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge; 19mm; Bimetall
Artikel-Nr.:
     2805-HT6D403
Hersteller:
     HÖGERT TECHNIK
Herst.-Nr.:
     HT6D403
EAN/GTIN:
     5901867165480
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge
Hersteller: HÖGERT TECHNIK
Material: Bimetall
Durchmesser: 19mm
Werkzeuganwendung: Kunststoff;Stahl;Holz;Aluminium;Gusseisen;Edelstahl
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: hogert_202406_lp
Kerbentiefe: 38mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Lochsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.