Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantlochsäge; 35mm; Keramik,Glasur; M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantlochsäge; 35mm; Keramik,Glasur; M14
Artikel-Nr.:
     2805-HT7D286
Hersteller:
     HÖGERT TECHNIK
Herst.-Nr.:
     HT7D286
EAN/GTIN:
     5902801031335
Suchbegriffe:
Diamant-Lochsäge
diamant-lochsäge ø 35 mm
diamant lochsäge
Hersteller: HÖGERT TECHNIK
Befestigung: M14
Durchmesser: 35mm
Werkzeuganwendung: Glasur;Keramik
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Diamantlochsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.