Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 15mm; L: 10m; Thk: 0,15mm; weiss; 200%


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Band: elektroisolierend; W: 15mm; L: 10m; Thk: 0,15mm; weiss; 200%
Band: elektroisolierend; W: 15mm; L: 10m; Thk: 0,15mm; weiss; 200%
Artikel-Nr.:
     2805-HTAPE-FLX-15WH
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-00105 HELATAPE FLEX15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband weiß
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -10...90°C
Breite: 15mm
Länge: 10m
Resistenz gegenüber: Flamme
Stärke: 0,15mm
Dielektrizitätswiderstand: 45kV
Band-Typ: elektroisolierend
Scherverbund an Stahl: 2,5N/cm
Bandeigenschaften: selbstlöschend;hochelastisch
Bandanwendung: Schutz vor Beschädigungen;Bündelung;Markierung;Befestigung;elektrische Isolation
Zugfestigkeit: 28N/cm
Dehnung beim Reißen: 200%
Trägermaterial: PVC Folie
Bezeichnung: HelaTape Flex 15
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 25.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Rolle
ab 25000 Rollen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.