Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multilochöffnungen; Elastomere Thermoplastische TPE; weiß; IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HTC-17-TPE-V0
Hersteller:
     HT HI TECH POLYMERS
Herst.-Nr.:
     HTC-17-TPE-V0
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HT HI TECH POLYMERS
Betriebstemperatur: -40...130°C
Dichtheitsklasse: IP55
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Elastomere Thermoplastische TPE
Korpusfarbe: weiß
Anzahl der Öffnungen: 17
Achtung!: ohne Nieten
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Multilochöffnungen
Herstellerserie: HTC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.