Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multilochöffnungen; Elastomere Thermoplastische TPE; weiß; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HTC-25-TPE-V0
Hersteller:
     HT HI TECH POLYMERS
Herst.-Nr.:
     HTC-25-TPE-V0
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HT HI TECH POLYMERS
Betriebstemperatur: -40...130°C
Dichtheitsklasse: IP65
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Elastomere Thermoplastische TPE
Korpusfarbe: weiß
Anzahl der Öffnungen: 25
Achtung!: ohne Nieten
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Multilochöffnungen
Herstellerserie: HTC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.