Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HELUTHERM® 145; 1x150mm2; Line; Cu; gelb-grün; CPR: Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; HELUTHERM® 145; 1x150mm2; Line; Cu; gelb-grün; CPR: Eca
Leitungen; HELUTHERM® 145; 1x150mm2; Line; Cu; gelb-grün; CPR: Eca
Artikel-Nr.:
     2805-HTERM145-150GY
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51517
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -55...145°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: vernetztes Polyolefin-Copolymer;XLPO
Farbe der Isolierung: gelb-grün
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Ozon;Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;UV-Strahlung;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: HELUTHERM® 145
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 20mm
Aderaufbau: Line
#Werbeaktionen: helukabel_202210
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 150mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x150mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 51,43*
€ 67,59*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 47,20*
€ 100,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 100,97*
€ 120,15
pro Meter
ab 2 Meter
€ 99,68*
€ 118,62
pro Meter
ab 5 Meter
€ 94,32*
€ 112,24
pro Meter
ab 10 Meter
€ 80,49*
€ 95,78
pro Meter
ab 20 Meter
€ 78,22*
€ 93,08
pro Meter
ab 25 Meter
€ 67,56*
€ 80,40
pro Meter
ab 50 Meter
€ 60,46*
€ 71,95
pro Meter
ab 100 Meter
€ 53,34*
€ 63,47
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 47,20*
€ 56,17
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.