Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multilochöffnungen; Elastomere Thermoplastische TPE; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HTKC-25-TPE-BK
Hersteller:
     HT HI TECH POLYMERS
Herst.-Nr.:
     HTKC-25-TPE RAL9005
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HT HI TECH POLYMERS
Betriebstemperatur: -40...130°C
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: Elastomere Thermoplastische TPE
Korpusfarbe: schwarz
Anzahl der Öffnungen: 25
Achtung!: ohne Nieten
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Multilochöffnungen
Herstellerserie: HTKC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.