Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multilochöffnungen; ØÖffn.Mont: 28mm; schwarz; Anz.Öffn: 6; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HTL-28-6-TPE-BK
Hersteller:
     HT HI TECH POLYMERS
Herst.-Nr.:
     HTL-28-6-TPE RAL9005
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HT HI TECH POLYMERS
Frontplattenstärke: 1,5...5mm
Durchmesser der Montageöffnung: 28mm
Betriebstemperatur: -40...130°C
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Elastomere Thermoplastische TPE
Korpusfarbe: schwarz
Anzahl der Öffnungen: 6
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Multilochöffnungen
Herstellerserie: HTL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.