Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multilochöffnungen; ØÖffn.Mont: 28mm; weiß; Anz.Öffn: 6; -40÷130°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HTL-28-6-TPE-V0
Hersteller:
     HT HI TECH POLYMERS
Herst.-Nr.:
     HTL-28-6-TPE-V0
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HT HI TECH POLYMERS
Frontplattenstärke: 1,5...5mm
Durchmesser der Montageöffnung: 28mm
Betriebstemperatur: -40...130°C
Dichtheitsklasse: IP67
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Elastomere Thermoplastische TPE
Korpusfarbe: weiß
Anzahl der Öffnungen: 6
Kabel Zubehör-Typ: Multilochöffnungen
Herstellerserie: HTL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.