Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multilochöffnungen; ØÖffn.Mont: 32mm; hellgrau; Anz.Öffn: 14; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HTL-32-14-TPE-V0
Hersteller:
     HT HI TECH POLYMERS
Herst.-Nr.:
     HTL-32-14-TPE-V0
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HT HI TECH POLYMERS
Frontplattenstärke: 1,5...5mm
Durchmesser der Montageöffnung: 32mm
Betriebstemperatur: -40...130°C
Dichtheitsklasse: IP67
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Elastomere Thermoplastische TPE
Korpusfarbe: hellgrau
Anzahl der Öffnungen: 14
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Multilochöffnungen
Leitungsaußendurchmesser: 5,5mm
Herstellerserie: HTL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.