Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multilochöffnungen; ØÖffn.Mont: 40mm; hellgrau; Anz.Öffn: 10; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multilochöffnungen; ØÖffn.Mont: 40mm; hellgrau; Anz.Öffn: 10; IP67
Multilochöffnungen; ØÖffn.Mont: 40mm; hellgrau; Anz.Öffn: 10; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-HTL-40-10-TPE
Hersteller:
     HT HI TECH POLYMERS
Herst.-Nr.:
     HTL-40-10-TPE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HT HI TECH POLYMERS
Frontplattenstärke: 1,5...5mm
Durchmesser der Montageöffnung: 40mm
Betriebstemperatur: -40...130°C
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Elastomere Thermoplastische TPE
Korpusfarbe: hellgrau
Anzahl der Öffnungen: 10
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Multilochöffnungen
Herstellerserie: HTL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.