Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multilochöffnungen; ØÖffn.Mont: 50mm; hellgrau; Anz.Öffn: 36; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multilochöffnungen; ØÖffn.Mont: 50mm; hellgrau; Anz.Öffn: 36; IP67
Multilochöffnungen; ØÖffn.Mont: 50mm; hellgrau; Anz.Öffn: 36; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-HTL-50-36-TPE
Hersteller:
     HT HI TECH POLYMERS
Herst.-Nr.:
     HTL-50-36-TPE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HT HI TECH POLYMERS
Frontplattenstärke: 1,5...5mm
Durchmesser der Montageöffnung: 50mm
Betriebstemperatur: -40...130°C
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Elastomere Thermoplastische TPE
Korpusfarbe: hellgrau
Anzahl der Öffnungen: 36
Kabel Zubehör-Typ: Multilochöffnungen
Leitungsaußendurchmesser: 3...5,5mm
Herstellerserie: HTL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.