Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multilochöffnungen; Elastomere Thermoplastische TPE; weiß; IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multilochöffnungen; Elastomere Thermoplastische TPE; weiß; IP30
Multilochöffnungen; Elastomere Thermoplastische TPE; weiß; IP30
Artikel-Nr.:
     2805-HTPC-16-TPE
Hersteller:
     HT HI TECH POLYMERS
Herst.-Nr.:
     HTPC-16-TPE -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: HT HI TECH POLYMERS
Betriebstemperatur: -50...120°C
Dichtheitsklasse: IP30
Gehäuse-Material: Elastomere Thermoplastische TPE
Korpusfarbe: weiß
Anzahl der Öffnungen: 16
Achtung!: ohne Nieten
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Multilochöffnungen
Herstellerserie: HTPC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.