Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; Heizwiderstand; schraubbar; 40W; W: 27,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; Heizwiderstand; schraubbar; 40W; W: 27,4mm
Widerstand: thick film; Heizwiderstand; schraubbar; 40W; W: 27,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-HTS14-12-40W-4.8
Hersteller:
     TELPOD
Herst.-Nr.:
     HTS-14-12-40-3/4.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: TELPOD
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -40...200°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 40W
Max. Betriebsspannung: 12V
Widerstandseigenschaften: zusätzlicher Radiator erforderlich
Ausgänge: Verbinder 4,8mm
Breite: 27,4mm
Gehäuse-Material: Stahl
Durchmesser der Öffnung: 4,2mm
Höhe: 1mm
Länge: 39mm
Oberflächentemperatur: 200°C
Widerstands-Art: Heizwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.