Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; Heizwiderstand; schraubbar; 150W; H: 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; Heizwiderstand; schraubbar; 150W; H: 1mm
Widerstand: thick film; Heizwiderstand; schraubbar; 150W; H: 1mm
Artikel-Nr.:
     2805-HTS15-230-150W-4.8
Hersteller:
     TELPOD
Herst.-Nr.:
     HTS-15-230-150-3/4.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: TELPOD
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -40...200°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 150W
Max. Betriebsspannung: 230V
Widerstandseigenschaften: zusätzlicher Radiator erforderlich
Ausgänge: Verbinder 4,8mm
Breite: 27,4mm
Gehäuse-Material: Stahl
Durchmesser der Öffnung: 4,2mm
Höhe: 1mm
Länge: 59mm
Oberflächentemperatur: 200°C
Widerstands-Art: Heizwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.