Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; Heizwiderstand; schraubbar; 100W; W: 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; Heizwiderstand; schraubbar; 100W; W: 40mm
Widerstand: thick film; Heizwiderstand; schraubbar; 100W; W: 40mm
Artikel-Nr.:
     2805-HTS16-230-100
Hersteller:
     TELPOD
Herst.-Nr.:
     HTS-16-230-100-3/6.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: TELPOD
Montage: schraubbar
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1kW
Max. Betriebsspannung: 230V
Widerstandseigenschaften: zusätzlicher Radiator erforderlich
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Breite: 40mm
Gehäuse-Material: Stahl
Durchmesser der Öffnung: 4,2mm
Höhe: 1mm
Länge: 75,6mm
Oberflächentemperatur: 170°C
Widerstands-Art: Heizwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.