Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; mit Trennwand; ØÖffn.Mont: 79mm; schwarz; -40÷100°C; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HTT-69
Hersteller:
     HT HI TECH POLYMERS
Herst.-Nr.:
     HTT-69
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HT HI TECH POLYMERS
Frontplattenstärke: 1,5...3mm
Durchmesser der Montageöffnung: 79mm
Betriebstemperatur: -40...100°C
Dichtheitsklasse: IP54
Durchmesser: 69mm
Gehäuse-Material: Elastomere Thermoplastische TPE
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Ausführung der Tülle: mit Trennwand
Herstellerserie: HTT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.