Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; M25; 1,5; IP68; Edelstahl; V-INOX-VMQ; mit Abdichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blende; M25; 1,5; IP68; Edelstahl; V-INOX-VMQ; mit Abdichtung
Blende; M25; 1,5; IP68; Edelstahl; V-INOX-VMQ; mit Abdichtung
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1154250050
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.154.2500.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -60...180°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Edelstahl
Dichtungsmaterial: VMQ
Stopfbuchsengewinde: M25
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Blende
Ausführung: mit Abdichtung
Herstellerserie: V-INOX-VMQ
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.