Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; M12; 1,5; IP68; Messing; Beschichtung: Nickel; V-NE-Ms


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blende; M12; 1,5; IP68; Messing; Beschichtung: Nickel; V-NE-Ms
Blende; M12; 1,5; IP68; Messing; Beschichtung: Nickel; V-NE-Ms
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1156120050
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.156.1200.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
blindstopfen messing
blindstopfen
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -20...95°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Messing
Setinhalt: O-Ring Dichtung
Gewindelänge: 6,5mm
Stopfbuchsengewinde: M12
Beschichtungsmaterial: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: Blende
Schlüsselgröße: 14mm
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: V-NE-Ms
Gewindesteigung: 1,5
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen hummel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,02978*
€ 1,29978*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 1,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.