Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; M32; 1,5; IP68; Messing; Beschichtung: Nickel; V-NE-Ms


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blende; M32; 1,5; IP68; Messing; Beschichtung: Nickel; V-NE-Ms
Blende; M32; 1,5; IP68; Messing; Beschichtung: Nickel; V-NE-Ms
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1156320050
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.156.3200.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
blindstopfen messing
blindstopfen
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -20...95°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Messing
Setinhalt: O-Ring Dichtung
Gewindelänge: 8mm
Stopfbuchsengewinde: M32
Beschichtungsmaterial: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: Blende
Schlüsselgröße: 41mm
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: V-NE-Ms
Gewindesteigung: 1,5
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen hummel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,71091*
€ 4,75091*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,67*
€ 4,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.