Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; M50; Messing; Nickel; Thk: 5,5mm; Schlüssel: 55mm; GM-MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mutter; M50; Messing; Nickel; Thk: 5,5mm; Schlüssel: 55mm; GM-MS
Mutter; M50; Messing; Nickel; Thk: 5,5mm; Schlüssel: 55mm; GM-MS
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1161500050
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.161.5000.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HUMMEL
Gehäuse-Material: Messing
Stopfbuchsengewinde: M50
Stärke: 5,5mm
Korpus-Verkleidung: Nickel
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Mutter
Schlüsselgröße: 55mm
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: GM-MS
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.