Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; M20; 1,5; IP68; Edelstahl; V-INOX-VMQ-Ex; mit Abdichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blende; M20; 1,5; IP68; Edelstahl; V-INOX-VMQ-Ex; mit Abdichtung
Blende; M20; 1,5; IP68; Edelstahl; V-INOX-VMQ-Ex; mit Abdichtung
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1194200050
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.194.2000.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
hummel verschlussstopfen
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -60...180°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Edelstahl
Entspricht Norm: ATEX II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb;ATEX II 1D Ex ta IIIC Da
Dichtungsmaterial: VMQ
Stopfbuchsengewinde: M20
Kabel Zubehör-Typ: Blende
Ausführung: mit Abdichtung
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: V-INOX-VMQ-Ex
Gewindesteigung: 1,5
Weitere Suchbegriffe: verschluss stopfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.