Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; mit verlängertem Gewinde; M12; 1,5; IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung; mit verlängertem Gewinde; M12; 1,5; IP68
Kabelverschraubung; mit verlängertem Gewinde; M12; 1,5; IP68
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1209120130
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.209.1201.30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung m12
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -40...100°C
Dichtheitsklasse: IP68
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid
Gewindelänge: 15mm
Stopfbuchsengewinde: M12
Korpusfarbe: schwarz
Achtung!: ohne Mutter
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 3...6,5mm
Schlüsselgröße: 15mm
Stopfbuchsenausführung: mit verlängertem Gewinde
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: HSK-K
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.