Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; mit verlängertem Gewinde; PG13,5; IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung; mit verlängertem Gewinde; PG13,5; IP68
Kabelverschraubung; mit verlängertem Gewinde; PG13,5; IP68
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1209130160
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.209.1301.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -40...100°C
Dichtheitsklasse: IP68
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid
Gewindelänge: 15mm
Stopfbuchsengewinde: PG13,5
Korpusfarbe: schwarz
Achtung!: ohne Mutter
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 6...12mm
Schlüsselgröße: 24mm
Stopfbuchsenausführung: mit verlängertem Gewinde
Gewinde-Art: PG
Herstellerserie: HSK-K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.