Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; mit verlängertem Gewinde; PG16; IP68; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung; mit verlängertem Gewinde; PG16; IP68; blau
Kabelverschraubung; mit verlängertem Gewinde; PG16; IP68; blau
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1209160261
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.209.1602.61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -40...100°C
Dichtheitsklasse: IP68
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid
Gewindelänge: 15mm
Stopfbuchsengewinde: PG16
Korpusfarbe: blau
Achtung!: ohne Mutter
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 7...12mm
Schlüsselgröße: 27mm
Stopfbuchsenausführung: mit verlängertem Gewinde
Gewinde-Art: PG
Herstellerserie: HSK-K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.