Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; M63; 1,5; IP68; Polyamid; schwarz; HSK-K-MZ-Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung; M63; 1,5; IP68; Polyamid; schwarz; HSK-K-MZ-Ex
Kabelverschraubung; M63; 1,5; IP68; Polyamid; schwarz; HSK-K-MZ-Ex
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1215630150
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.215.6301.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -20...70°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Polyamid
Entspricht Norm: ATEX II 2G Ex e llC Gb;ATEX II 1D Ex ta IIIC Da
Gewindelänge: 14mm
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Stopfbuchsengewinde: M63
Korpusfarbe: schwarz
Achtung!: ohne Mutter
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 37...44mm
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: HSK-K-MZ-Ex
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.