Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; M20; 1,5; IP54; Polyamid; schwarz; V-N-FS; Gewinde: metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blende; M20; 1,5; IP54; Polyamid; schwarz; V-N-FS; Gewinde: metrisch
Blende; M20; 1,5; IP54; Polyamid; schwarz; V-N-FS; Gewinde: metrisch
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1251200150
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.251.2001.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -40...100°C
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Material: Polyamid
Gewindelänge: 6mm
Stopfbuchsengewinde: M20
Korpusfarbe: schwarz
Achtung!: ohne Dichtung
Kabel Zubehör-Typ: Blende
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: V-N-FS
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,139*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.