Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; M25; 1,5; IP54; Polyamid; schwarz; V-NE Metric; -20÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blende; M25; 1,5; IP54; Polyamid; schwarz; V-NE Metric; -20÷80°C
Blende; M25; 1,5; IP54; Polyamid; schwarz; V-NE Metric; -20÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1255250150
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.255.2501.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -20...80°C
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Material: Polyamid
Gewindelänge: 10,5mm
Stopfbuchsengewinde: M25
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Blende
Schlüsselgröße: 28mm
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: V-NE Metric
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.