Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; M20; Polyamid; Thk: 6mm; Schlüssel: 27mm; schwarz; -40÷100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mutter; M20; Polyamid; Thk: 6mm; Schlüssel: 27mm; schwarz; -40÷100°C
Mutter; M20; Polyamid; Thk: 6mm; Schlüssel: 27mm; schwarz; -40÷100°C
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1262200150
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.262.2001.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -40...100°C
Gehäuse-Material: Polyamid
Stopfbuchsengewinde: M20
Korpusfarbe: schwarz
Stärke: 6mm
Kabel Zubehör-Typ: Mutter
Schlüsselgröße: 27mm
Gewinde-Art: metrisch
Gewindesteigung: 1,5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,106*
€ 0,275*
1 Tag
15
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 13,44*
€ 33,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.