Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; mit verlängertem Gewinde; M12; 1,5; IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung; mit verlängertem Gewinde; M12; 1,5; IP68
Kabelverschraubung; mit verlängertem Gewinde; M12; 1,5; IP68
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1292120130
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.292.1201.30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung m12
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -20...85°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Polyamid
Entspricht Norm: ATEX II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb;ATEX II 1D Ex ta IIIC Da
Gewindelänge: 15mm
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Stopfbuchsengewinde: M12
Korpusfarbe: schwarz
Achtung!: ohne Mutter
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 3...6,5mm
Schlüsselgröße: 15mm
Stopfbuchsenausführung: mit verlängertem Gewinde
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: HSK-K-Ex-Active
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.