Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; PG11; IP68; Polyamid; schwarz; V-Ex; Gewinde: PG; -20÷90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blende; PG11; IP68; Polyamid; schwarz; V-Ex; Gewinde: PG; -20÷90°C
Blende; PG11; IP68; Polyamid; schwarz; V-Ex; Gewinde: PG; -20÷90°C
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1297110111
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.297.1101.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -20...90°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Polyamid
Entspricht Norm: ATEX II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb;ATEX II 1D Ex ta IIIC Da
Stopfbuchsengewinde: PG11
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Blende
Gewinde-Art: PG
Herstellerserie: V-Ex
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.